Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031796 Datenleitung Li2YCY 2 x 2 x 0.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301190-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel 031796 Datenleitung Li2YCY 2 x 2 x 0.50 mm² Grau Meterware

Datenleitung Li2YCY PiMF

Datenleitung mit geringer Betriebskapazität, Paar- und Gesamtschirmung. Geeignet für die Verbindung von Komponenten der Steuer- und Regelungstechnik in Umgebungen mit hohem Störpegel. Die Kombination von Folien-Paar- und Geflechts-Gesamtschirm sichert optimalen Schutz vor Hoch- und Niederfrequenten Störungen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: Li2YCY · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 250 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 1 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
Li2YCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
031796
Typ (Hersteller-Typ):
Li2YCY PiMF
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung (Details):
250 V
Prüfspannung(en):
1 kV
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,16*
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 6,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.