Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 031847 Installationsleitung Li2GYw 2 x 1.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301184-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031847
HALOFLE X SiHYw PV/P
mantelleitung
Niedervoltleitung Li2GYw (SiHYw PV/P)

Als Verbindungsleitung zwischen Transformator und Halogenleuchten in Niedervoltsystemen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 031847 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Hitzebeständig · Kabeltyp: Li2GYw · Meterware: Ja · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Installationsleitung · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HALOFLE X SiHYw PV/P

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Li2GYw
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(B x H) 5.8 mm x 3.5 mm
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Hitzebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
031847
Typ (Hersteller-Typ):
HALOFLE X SiHYw PV/P
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Installationsleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 1,75*
Lager 102
755
1
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 1,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.