Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 30680-50 Litze SiHF-J 3 x 1.50 mm² Rot 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301158-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30680-50
EAN/GTIN:
     4035996034186
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Silikon-Schlauchleitung SiHF

Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Farbe VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 30680-50 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 50 m · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Ölbeständig,UV-Beständig,Säurebeständig · Kabeltyp: SiHF-J · Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C · Typ (Hersteller-Typ): SiHF-J

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
SiHF-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Ölbeständig | UV-Beständig | Säurebeständig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
30680-50
Typ (Hersteller-Typ):
SiHF-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SIHF, Schaltleitung, Schlauchleitung, Silikonkabel, litze 1,5mm² rot, litze, litze 1,5mm², Faber Kabel, 30680-50, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 124,70*
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 124,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,70*
€ 148,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,66*
€ 145,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,64*
€ 142,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,69*
€ 140,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3538* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.