Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1300042 Kabeltrommel 22.00 m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300042-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1300042
EAN/GTIN:
     4016138951837
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Renkforce 1300042 Kabeltrommel 22.00 m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker

Kabelbox für Wandmontage 22 m

Mit Überhitzungsschutz
Kabellänge 22 m
Mit 2 m Anschlußkabel
Kabelaufrollautomatik

Die Kabelbox wird mit dem Haltebügel und den beiden Schlagankern direkt an die Wand oder Decke geschraubt. Das 22 m lange Kabel wird über den Rückholmechanismus in die Box zurückgezogen. Beim Abrollen können Sie das Kabel bei jeder Umdrehung einrasten lassen. Die Kabelbox ist bis 180° schwenkbar und verfügt über 2 m Anschlusskabel. Das robuste Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3000 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3000 W · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Besonderheiten: mit Federzug · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 22.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
Kabeltrommel,2x Schlaganker,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur für den Innenbereich geeignet. Ein Zugseil bei Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
22.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Kabel-Besonderheiten:
mit Federzug
Farbe:
gelb
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3000 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1000/3000 W
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff, kabelbox, kabeltrommel 22m, Renkforce, 1300042, Federzugkabeltrommel, Wandkabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,92*
€ 77,27*
Lager 102
210
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,28*
€ 3,50*
ab € 69,20*
€ 88,77*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 129,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.