Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 5005-0170 / 31.1055 LOG32T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299969-BP
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0170 / 31.1055
EAN/GTIN:
     4009816027450
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Dostmann Electronic 5005-0170 / 31.1055 LOG32T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis +70 °C

Dostmann Electronic Thermo-Datenlogger LOG32T

Speicher für 60.000 Messwerte
ohne Software nutzbar
Batteriestandzeit über 3 Jahre
EN12830 konform
IP65 wassergeschützt

Temperatur-Datenlogger mit integr. USB-Schnittstelle und automatischer PDF-Ausgabe, inkl. Wandhalterung.

Ausstattung:
Speicher für 60.000 Messwerte · Ohne Software nutzbar(vorprogrammiert 15 Minuten Messintervall) · Automatische Ausgabe als PDF-Datei (Logger wird wie USB-Speicherstick erkannt) · Frei einstellbarer Speicherintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden (via kostenloser Software Log Connect) · Batteriestandzeit über 3 Jahre (bei Messintervall über 15 Minuten) · Inkl. Wandhalter · Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer) · EN12830 konform · IP65 wassergeschützt.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 32 g · Mess-Intervall: 30 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 30 s · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (1/2 AA) · Speicher (Text): 60000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 60000 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 22 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +70 °C
Marke:
Dostmann Electronic
Speicher pro Kanal (Messwerte):
60000
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG32T
Speicher (Text):
60000
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
30 s
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Mess-Intervall:
30 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, dostmann electronic temperatur datenlogger, temperaturlogger, temperaturlogger dostmann, 4009816027450, Dostmann Electronic, 5005-0170 / 31.1055, LOG32T, logger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,46*
€ 55,52*
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 55,54*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,60*
€ 55,57*
3 Tage
6
€ 9,90*
ab € 42,46*
€ 56,48*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.