Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Smartphone-Halter Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299838-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6015
EAN/GTIN:
     4001072060158
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ kaiser fototechnik
dreibein stativ
Kaiser Fototechnik Smartphone-Halter

Zur Befestigung eines Smartphones auf einem Stativ bzw. an einer Halterung mit 1/4"-Anschlussgewinde (z.B. Tisch-, Klemm-, Saug-, Einbein- und Dreibeinstativ, Handstativ Quik Pod sowie Kugelkopf) oder zur Anbringung von weiterem Zubehör am Smartphone (z.B. Handgriff).

Gummierte Schnellklemme mit Spannweite 55 – 90 mm. Eine Klemmbacke mit Aussparung für Bedientaste. Zwei Stativgewinde 1/4" für universelle Anwendung: Hoch- und Querformat, Foto-/Video-Aufnahmen und -Betrachtung, Videotelefonie und Smartphone-Bedienung.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Smartphone-Halter · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Lieferumfang:
Smartphone-Halter

Hinweis:
Smartphone-Halter 6015 auch zusammen mit Multi-Level-Tischstativ 6043 als Smartphone-Stativ 6016 erhältlich.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Weitere Suchbegriffe: 4001072060158, Kaiser Fototechnik, 6015, Smartphone-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,58*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,21*
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 15,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 15,43*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6019
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.