Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kamera-Tischstativ DSLR Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 - 30 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299824-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     4001072060455
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Kamera-Tischstativ DSLR

Inkl. Tragetasche

Mit zweifach ausziehbaren Teleskopbeinen und ausziehbarer Mittelsäule. Schwenk-/Neigekopf mit schwenkbarer Kamera-Montageplatte für Quer- und Hochformataufnahmen.

Eingebaute Wasserwaage zur exakten Ausrichtung. Saugnapf an der Mittelsäule gibt bei geringster Stativhöhe auf ebenen und glatten Oberflächen zusätzlichen Halt. Kamera-Anschlussgewinde B 1/4.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 30 cm · Arbeitshöhe (min.): 18 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Tischstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
Kamera-Tischstativ DSLR,Tragetasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
30 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ kaiser fototechnik, kamera ministativ, 4001072060455, Kaiser Fototechnik, 6045, Kamera-Tischstativ DSLR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 23,45*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 27,51*
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 27,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.