Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Facom 84TCD.3 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 65 mm 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299658-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     84TCD.3
EAN/GTIN:
     3662424012174
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Stiftschlüssel mit flexiblen T-Griff

Transversale Verschiebeleiste mit T-förmigem Griff für eine bessere Zugänglichkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Klingenbreite: 65 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Facom
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
65 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 14,69*
€ 17,07*
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 17,25*
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 17,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 19,91*
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.