Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom STM.J9APB Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 9teilig STM.J9APB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299538-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     STM.J9APB
EAN/GTIN:
     3148517415973
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Facom STM.J9APB Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 9teilig STM.J9APB

Steckschlüssel-Set 1/2"

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig

Lieferumfang:
Steckschlüssel mit Innensechskantschrauben SW 5/6/7/8/10/12/14/17/19 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite:
5 - 19 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 76,29*
€ 97,81*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 78,14*
€ 97,82*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 105,84*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 111,39*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 131,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,59*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.