Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BP.Z8PB Werkzeugkasten unbestückt Polycarbonat Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299515-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.Z8PB
EAN/GTIN:
     3148517763517
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Facom BP.Z8PB Werkzeugkasten unbestückt Polycarbonat Schwarz,Rot

Werkzeug-Organizer

Transpartenter Deckel aus Polycarbonat sorgt für Übersicht, die 8 abnehmbaren, einteillbaren Fächer können in verschiedene Fächer eingeteilt werden (bis zu 10 Kästchen).

Technische Daten:
Anzahl Einsätze: 10 · Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 422 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 422 x 335 x 106 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Länge:
422 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Marke:
Facom
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Polycarbonat
Anzahl Einsätze:
10
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,43*
€ 31,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 31,20*
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 36,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,09*
€ 36,19*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
PM.384
ab € 18,04*
Ähnlich
Facom
BP.Z46APB
ab € 38,22*
Ähnlich
Facom
2092B
ab € 557,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.