Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BP.C16NPB Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299510-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.C16NPB
EAN/GTIN:
     3148517716902
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Facom BP.C16NPB Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Rot,Schwarz

Werkzeugkasten

Robuster, stapelbarer Werkzeugkasten mit zwei Aufbewahrungsfächern im Deckel und widerstandsfähigen Schnellverschluss aus Metall. Verschließbar durch Vorhängeschloss. Mit herausnehmbarem Trageeinsatz und einziehbaren Griff.

Technische Daten:
Anzahl Einsätze: 1 · Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Länge: 391 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 391 x 222 x 164 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Länge:
391 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
Facom
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Anzahl Einsätze:
1
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 17,42*
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 21,61*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,74*
€ 21,61*
€ 8,95*
ab € 15,23*
€ 22,26*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BV.R30PB
ab € 128,41*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.