Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3473 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299349-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3473
EAN/GTIN:
     4015394206149
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
MENNEKES 3473 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Anbausteckdose TwinContact 16 A 5p

IP44

Spritzwassergeschützt. Twin Contact - schraubenlose Feder Klemm-Technik. Zum durchverdrahten geeignet. Neigung 20 Grad.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 100 x 92 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 24,10*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 24,12*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,96*
€ 26,04*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 23,07*
€ 26,54*
1
€ 5,95*
ab € 23,36*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
12757
ab € 13,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1632
ab € 11,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1734
ab € 68,51*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.