Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 332 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299343-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     332
EAN/GTIN:
     4015394002376
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
MENNEKES 332 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara Wandgerätestecker 16 A 3P

IP44

Spritzwassergeschützt. Schraubkontakt. Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 65 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
3
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Wandstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 19,92*
1
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 20,31*
1
€ 5,95*
ab € 16,08*
€ 21,24*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 22,29*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.