Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299340-BP Herst.-Nr.: 354 EAN/GTIN: 4015394002567 |
| |
|
| | |
| MENNEKES 354 CEE Wandstecker 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Wandgerätestecker 32 A 5p
IP44
Spritzwassergeschützt. Schraubkontakt. Leitungseinführung auch rückseitig möglich. Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 160 x 72.5 x 72.5 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Stecker | Produktabmessung, Höhe: | 72.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 72.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | MENNEKES | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Polzahl (num): | 5 | Anzahl Adern: | 5 | weitere Zulassungen, Normen: | Spannung nach EN60309-2 | Produkt-Art: | CEE Wandstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Leistungsstecker, gerätestecker 5polig mennekes, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 4015394002567, MENNEKES, 354, 187-1128, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 24,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,53* | € 24,58* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 28,03* | € 30,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,67* | € 31,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|