Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Teroson 93358 Doppelseitiges Klebeband Loctite (L x B) 10 m x 19 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299112-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     93358
EAN/GTIN:
     4002872107968
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband


(L x B) 10 m x 19 mm


Doppelseitiges Klebeband ist ein geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Band, das beidseitig mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet ist. Eine Seite ist mit Silikonpapier als Trennfolie abgedeckt. Das Band zeichnet sich durch eine gute Witterungs- und UV-Beständigkeit sowie eine hohe Klebkraft aus, z. B. auf lackierten Flächen.

Technische Daten:
Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): Loctite · Typ (Hersteller-Typ): 93358

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
Teroson
Serie (Klebebänder):
Loctite
Typ (Hersteller-Typ):
93358
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 39,02*
1
€ 4,00*
ab € 34,30*
€ 43,52*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 50,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 58,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,79*
€ 53,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,61*
€ 49,43
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,261* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.