Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1298612-BP Herst.-Nr.: 4-380 EAN/GTIN: 4250838504294 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-380 Uhrmacher-Schraubendreher-Satz 5teilig Klingenbreite: 1 mm,1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm
Uhrmacherschraubendreher-Satz, Kunststoff, 5-teilig in Kunststoff-Box
Uhrmacherschraubendreher-Satz, Kunststoff, 5-teilig in Kunststoff-Box
Technische Daten: Klingenbreite: 1 mm,1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Klingenbreite: | 1 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | Produkt-Art: | Uhrmacher-Schraubendreher-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,23* | € 24,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 17,73* | € 25,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,47* | € 28,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,98* | € 32,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,66* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|