| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1298586-BP Herst.-Nr.: 1-978 EAN/GTIN: 4250838501378 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 1-978 Inspektionsspiegel mit Verlängerung Spiegel-Größe: (Ø) 23 mm
Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung
Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung, vergrößernd, Hohlspiegel 23 mm Ø, Verlängerungsgriff mit angeschliffener 6 mm Schraubendreherklinge aus Bernsteinit
Technische Daten: Inspektionsspiegel-Besonderheiten: mit Verlängerung · Spiegel-Durchmesser: 23 mm
Weitere Informationen: | | Spiegel-Größe: | (Ø) 23 mm | Marke: | Bernstein Tools | Inspektionsspiegel-Besonderheiten: | mit Verlängerung | Spiegel-Durchmesser: | 23 mm | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,37* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,77* | € 16,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 17,73* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,19* | € 21,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,07* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|