Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m Cat.5e SFTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1298117-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83510
EAN/GTIN:
     04043619835102
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. von einem Patchpanel an einen Switch. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
90 Grad Stecker, geformt
Farbe
Grau
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-C.2, 3P, IEC 60332-1-2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,67*
6 Tage
603
1
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 3,92*
1
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,52*
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,17*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.