Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1298093-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83485
EAN/GTIN:
     4043619834853
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,14*
1
€ 4,99*
ab € 12,40*
€ 16,69*
5 Tage
40
1
€ 9,90*
ab € 12,87*
€ 17,29*
1
€ 6,78*
ab € 12,88*
€ 17,30*
Lager 102
10
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83477
€ 12,17*
Zubehör
Delock
83483
€ 7,96*
Zubehör
Delock
86374
€ 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.