Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65554 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65554 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 65554 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 65554 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1298085-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65554
EAN/GTIN:
     4043619655540
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock ermöglicht, mit Hilfe eines optionalen Displayport Kabels, den Anschluss eines Displayport Monitors an ein System mit mini Displayport Schnittstelle. Er unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.21 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.64 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, mini displayport adapter, mini displayport kabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 7,63*
1
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 7,69*
1
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 7,92*
10 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,37*
Lager 102
88
1
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
€ 2,54*
Zubehör
Delock
86339
€ 7,48*
Zubehör
Delock
86343
€ 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.