Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz
DeLOCK 65564 Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Type C (Mini) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1298078-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65564
EAN/GTIN:
     4043619655649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihrer Digitalkamera anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,60*
8 Tage
67
1
€ 9,90*
ab € 4,44*
€ 6,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,72*
1
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 6,83*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.