Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 65564 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Stecker C Mini - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298078-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65564
EAN/GTIN:
     4043619655649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock 65564 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Stecker C Mini - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz 20.00 cm

Delock Adapter HDMI Mini-C Stecker zu DVI 24+5 Buchse 20 cm

Mini HDMI Typ C 19 Pin Stecker zu 1 x DVI 24+5 (DVI-D) Buchse (VGA nicht beschaltet)
DVI Buchse mit Muttern
Drahtquerschnitt: 32 AWG

Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihrer Digitalkamera anschließen.

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker C Mini · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed,DVI-I Dual Link · Kabellänge: 20.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker C Mini
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed | DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
AWG:
32
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,41*
1
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,10*
6 Tage
69
1
€ 9,90*
ab € 4,45*
€ 6,34*
1
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,86*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.