Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 50cm USB 2.0 USB Kabel 0,5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 50cm USB 2.0 USB Kabel 0,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 50cm USB 2.0 USB Kabel 0,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 50cm USB 2.0 USB Kabel 0,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 50cm USB 2.0 USB Kabel 0,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1298061-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83499
EAN/GTIN:
     4043619834990
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 50 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form dann bei.
Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um einen anderen Gegenstand zu umwickeln und den USB-Anschluss an seinem Platz zu fixieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,10*
5 Tage
122
1
€ 9,90*
ab € 4,28*
€ 5,94*
1
€ 6,78*
ab € 4,49*
€ 6,23*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,92*
Lager 102
7
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
€ 2,49*
Zubehör
Delock
83529
€ 4,28*
Zubehör
Delock
83530
€ 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.