Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.35 m Schwarz flexibles Schwanenhals-Kabel 83498


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298055-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83498
EAN/GTIN:
     4043619834983
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.35 m Schwarz flexibles Schwanenhals-Kabel 83498

Delock ShapeCable Verlängerungskabel USB 2.0-A Stecker zu USB 2.0-A Buchse 0,35 m

USB 2.0 Typ A Stecker zu USB 2.0 Typ A Buchse
ShapeCable: Integrierter, formbarer Draht
Drahtquerschnitt: Datenleitung AWG 28/Stromleitung AWG 24

Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form dann bei.
Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um einen W-LAN USB-Stick in die optimale Empfangsposition zu bringen.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: flexibles Schwanenhals-Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.35 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.35 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
flexibles Schwanenhals-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04043619834983, 4043619834983, Delock, 83498, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,91*
6 Tage
201
1
€ 9,90*
ab € 3,94*
€ 5,75*
1
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 6,61*
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,61*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
€ 2,43*
Zubehör
Delock
83557
€ 24,32*
Zubehör
Delock
83544
€ 3,85*
Zubehör
Delock
83553
€ 6,23*
Zubehör
Delock
83529
€ 4,18*
Zubehör
Delock
83530
€ 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.