Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65509 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65509 Kabeladapter HDMI Schwarz
DeLOCK 65509 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1298043-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65509
EAN/GTIN:
     4043619655090
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Doppelkupplung
hdmi doppelkupplung
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren kann der Adapter durch seinen Schraubanschluss in Geräte montiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
11 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,32*
6 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 1,83*
€ 2,71*
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,56*
1
€ 6,78*
ab € 2,46*
€ 3,56*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86323
€ 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.