Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Delock 65509 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz schraubbar, vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298043-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65509
EAN/GTIN:
     4043619655090
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Delock 65509 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz schraubbar,vergoldete Steckkontakte

Delock Adapter HDMI A Buchse - Buchse mit Schraubanschluss

Gender Changer
High Speed HDMI with Ethernet
Anschlüsse: goldbeschichtet
Lochabstand: ca. 24 mm

Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren kann der Adapter durch seinen Schraubanschluss in Geräte montiert werden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Doppelkupplung, delock adapter hdmi, hdmi doppelkupplung, 4043619655090, Delock, 65509, Monitor Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 2,55*
€ 4,70*
ab € 1,92*
€ 2,61*
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,69*
€ 3,80*
ab € 2,05*
€ 2,79*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61971
ab € 68,48*
Zubehör
Delock
62492
ab € 35,08*
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.