Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1298042-MU Herst.-Nr.: 65508 EAN/GTIN: 4043619655083 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie Ihre HDMI A Buchse in einen Stecker umwandeln. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm |  | Tiefe | 21 mm |  | Höhe | 12 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gender changer hdmi, adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,50* | € 2,12* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,77* | € 2,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,37* | € 3,37* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,41* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|