Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1298042-BP Herst.-Nr.: 65508 EAN/GTIN: 4043619655083 |
| | |
|
|  |  |
 | Delock 65508 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz vergoldete Steckkontakte
Delock Adapter HDMI A Stecker - Stecker Gender Changer
Anschluss: HDMI 19 Pin A Stecker - HDMI 19 Pin A Stecker Gender Changer HDMI Anschlüsse um 180° gedreht High Speed HDMI with Ethernet Anschlüsse: goldbeschichtet
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie Ihre HDMI A Buchse in einen Stecker umwandeln
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Stecker | Marke: | Delock | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | HDMI-High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | bidirektional | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 1,87* | € 2,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 1,88* | € 2,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 1,89* | € 2,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,80* | ab € 1,96* | € 2,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5,38* | € 5,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|