Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1298039-BP Herst.-Nr.: 87635 EAN/GTIN: 4043619876358 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 87635 4 Port VGA-Switch bidirektional verwendbar,Metallgehäuse 1920 x 1440 Pixel
Delock 4 Port VGA-Switch/Splitter
Entweder als Switch oder als Splitter verwendbar 4 mechanische Tasten Auflösung: max. 1920 x 1440 Metallgehäuse Benötigt keine externe Stromversorgung
Dieser Delock VGA Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Computer mit VGA Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet: 1. Sie können bis zu vier Computer mit VGA Anschluss an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit VGA Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll 2. Sie können einen Computer mit VGA Anschluss an bis zu vier Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen, auf welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich).
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Herstellerfarbe: Beige · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: bidirektional verwendbar,Metallgehäuse · Umschaltfunktion: Manuell
Lieferumfang: Umschalter,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Beige | Produktabmessung, Tiefe: | 84 mm | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Breite: | 119 mm | Auflösung (max.): | 1920 x 1440 Pixel | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | bidirektional verwendbar | Metallgehäuse | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | VGA | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | VGA | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 4 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl unterstützter Monitore: | 4 | Produkt-Art: | VGA-Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043619876358, 4043619876358, Delock, 87635 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,56* | € 10,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,54* | € 11,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,85* | € 12,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 8,89* | € 12,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,36* | € 20,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|