Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206838-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297599-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206838-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 206838-1 Rundstecker Flanschbuchse Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 24 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 24 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206838-1
Typ (Hersteller-Typ):
206838-1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
24
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 24polig, TE Connectivity, 206838-1, 372-327, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,90*
1 Tag
125
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 9,00*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,15*
1 Tag
478
€ 14,99*
ab € 5,36*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,42*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,45*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 5,07*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 8,13*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 11,27*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,71*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,77063*
Zubehör
TE Connectivity
206837-1
ab € 8,14*
Zubehör
TE Connectivity
206838-2
ab € 8,27*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,89*
Zubehör
TE Connectivity
54012-1
ab € 20,31*
Zubehör
TE Connectivity
2-66102-5
ab € 2,86*
Zubehör
TE Connectivity
66102-8
ab € 0,587*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.