Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1297471-MU Herst.-Nr.: CV0055 EAN/GTIN: 4052792002362 |
| |
|
|  |  |
 | Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,61* | € 9,50* |  |  |  | | 40 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,82* | € 9,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,41* | € 10,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,67* | € 10,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,87* | € 12,33* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|