Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1297471-BP Herst.-Nr.: CV0055 EAN/GTIN: 4052792002362 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Weiß CV0055 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
LogiLink® Kabel DisplayPort auf HDMI, 2 m, weiß
Spezifikation: HDMI High Speed Auflösung: 1920x1080 Pixel Vergoldete Kontakte
Das elegante DisplayPort auf HDMI Kabel von LogiLink ist geeignet um z.B. ihren Computer mit einem HDMI Endgerät zu verbinden. Vergoldete Kontakte. Die maximale Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel (Full HD).
Ausstattung: Anschluss 1: HDMI (19-Pin) Stecker Anschluss 2: DisplayPort (20-Pin) Stecker
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,80* | € 9,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,59* | € 9,68* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,81* | € 9,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,07* | € 10,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,03* | € 17,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|