Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKPS4 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-129739-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-22
EAN/GTIN:
     4016138211504
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Stäubli SKPS4 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Rot

Sicherheits-Abgreifer SKPS4

4 mm
Rot

Sicherheits-Abgreifer mit Federdrahtklammer im flexiblen, Silicon-isolierten Schaft mit sehr guter Hitzebeständigkeit, sogar kurzzeitige Berührung mit heißem Lötkolben möglich. Kontaktlamelle für optimale Spannungs- und Stromübertragung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 3.5 mm · Klemmbereich-Ø: 2.5 mm · Material (Spitze): Federstahldraht · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schaft-Länge: 90 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
SKPS4 RT
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Schaft-Länge:
90 mm
Material (Spitze):
Federstahldraht
Klemmbereich-Ø:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +100 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Stäubli, 24.0224-22, SKPS4 RT, 893-5819, multi-Contact
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,061*
€ 6,521*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0769*
€ 7,5969*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 6,077*
€ 7,597*
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 7,92*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934069101
ab € 5,63*
Zubehör
Stäubli
21062-1
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.