Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297299-BP Herst.-Nr.: RS-35-12 EAN/GTIN: 4021087014601 |
| |
|
| | |
| Mean Well RS-35-12 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 3 A 36 W 12 V/DC 1 St.
Schaltnetzteil case
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC Ausgangsstrom (max.) 3 A Leistung 36 W
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest.
Ausstattung: Geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Long Life 105 °C Elkos
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 300.00 g · Leistung: 36 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 99 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 3 A | Marke: | Mean Well | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Typ (Hersteller-Typ): | RS-35-12 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 36 W | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 300.00 g | Produkt-Art: | AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, einbaunetzteil 36w, 4021087014601, Mean Well, RS-35-12, 621-0590 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,91* | € 16,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,31* | € 16,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,32* | € 16,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 12,11* | € 20,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,66* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|