Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Treiber Konstantstrom Mean Well LCM-40 42 W 0.35 - 1.05 A 2 - 80 V/DC nicht dimmbar, PFC-Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1297260-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40
EAN/GTIN:
     4021087008549
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Schaltnetzteil

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 180~295VAC.Konstantstromausgang (C.C.), Schutzklasse IP20 Dimmung über 1-10Vdc oder PWM

Ausstattung:
LCM-_DA: Dali-Interface, Taster-Dimmung · LCM-_: dimmbare Ausführung (externe Spannung 0...10V DC, PWM) · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · Isolationsklasse II · für Innenanwendungen · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter · NTC-Anschluss für Temperaturkompensation (LCM-40, LCM-60) · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547 Criteria A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 80 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 2 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.05 A · Ausgangsstrom (min.): 0.35 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Gewicht: 277.78 g · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · LED-Treiber-Typ (Kategorisierung): LED-Treiber · Leistung (max.): 42 W · Leistungsbereich: 42 W (max) · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 81.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.00 mm · Produktabmessung, Länge: 123.50 mm · Schutzart: IP20

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, led treiber, 4021087008549, Mean Well, LCM-40, led
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,26*
€ 27,03*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 23,50*
€ 27,04*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 23,50*
€ 27,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 28,46*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,99*
€ 41,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
L2C2-22801205E1300
ab € 10,73*
Zubehör
Lumileds
L2C2-27801205E1300
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG