Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DRP-03 DIN-Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297253-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRP-03
EAN/GTIN:
     4021087011570
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Montagehalterung
hutschienen schaltnetzteil mean wel...
Mean Well DRP-03 DIN-Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

DIN-Schienen Halteclip

DIN-Schienenclip mit Schraubbefestigung, für universellen Einsatz.

Technische Daten:
Gewicht: 23.21 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 45.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.00 mm · Produktabmessung, Länge: 8.70 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8.70 x 45.00 x 50.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.00 mm
Produktabmessung, Länge:
8.70 mm
Produktabmessung, Breite:
45.00 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
23.21 g
Produkt-Art:
DIN-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, 4021087011570, Mean Well, DRP-03, halteclip
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,67*
1 Tag
3341
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,78*
Lager 102
722
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.