Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS123XXR24 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     102-1297198-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS123XXR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
APEM QS123XXR24 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC QS123XXR24

LED-Signalleuchte QS-Serie

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Blende satiniert · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: QS123XXR24

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 28.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
APEM
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Blende satiniert
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Typ:
QS123XXR24
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,32*
1 Tag
69
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 5,43*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 6,87*
6 Tage
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.