| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1296639-BP Herst.-Nr.: 7AP04 EAN/GTIN: 4260174662961 |
| |
|
| | |
| Kunzer Druckluft-Ausblaspistole 1/4" (6.3 mm)
Druckluftausblaspistole 4"
• Aus Polyamid • Rohrlänge: 100 mm • 1/4’’ Metall-Innengewinde, inkl. Universalnippel
Technische Daten: Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Kunzer | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,68* | € 23,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,36* | € 23,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,43* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|