Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kunzer Werkstatt Schraubendreher-Set 7teilig Kreuzschlitz Phillips, Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296456-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SD07
EAN/GTIN:
     4260174662343
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendrehersatz mit Schlagkappe, 7-teilig

• Der durchgehende Schaft mit der Schlagkappe kann auftretende Vibrationen und Schläge aufnehmen. Dies verhindert Schmerzen und macht den Einsatz angenehmer und effizienter
• Der Schaft ist so konstruiert, dass er die Erschütterung aufnimmt. Durch die gewindeartige Ausführung wird das Lösen des Schaftes verhindert
• Die Schaftabflachung verbindet den Schaft mit dem Griff, verhindert das Durchdrehen und absorbiert Erschütterungen
• Der 6-kant Schaft erhöht die Lebensdauer
• Die schwarze Magnetspitze hilft, das Abrutschen zu verhindern

bestehend aus:

• Phillips: PH1-PH2-PH3
• Schlitz: 5,5-6,5-8-10 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Schlagkappe

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Kunzer
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schlagkappe
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 7teilig, Kunzer, 7SD07, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 44,97*
€ 49,24*
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 49,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,24*
€ 57,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,46*
€ 55,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,09*
€ 53,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,29*
€ 52,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,97*
€ 52,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 44,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.