Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 615F-CMB-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296309-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     615F-CMB-S
EAN/GTIN:
     4016138950205
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Renkforce 615F-CMB-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar

Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
Zur Festmontage geeignet
Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

Die Steckdosenleiste ist auf drehbaren Halterungen gelagert und zur Festmontage geeignet. Die Leiste lässt sich in die für Sie ideale Position schwenken, um diese Ihrem Arbeitsplatz bzw. -umfeld anzupassen. Der im Gehäuse versenkte Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte zu schalten. Bei Auslösen des Überspannungsschutzes erlischt die grüne Funktionsanzeige.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 6.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz,drehbare Leiste

Lieferumfang:
6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableitstrom (Details):
6.5 kA
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz | drehbare Leiste
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Renkforce, 615F-CMB-S, Geräteschutzleiste, drehbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,59*
Lager 102
3042
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 34,63*
€ 3,50*
ab € 27,73*
€ 36,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.