Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296308 Decke, Aufputz PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296308-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296308
EAN/GTIN:
     4016138948882
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1296308 Decke,Aufputz PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

Deckenbewegungsmelder 360°

Reichweite max. 12 m
Für Glühlampen bis max. 1200 W

Egal, aus welcher Richtung Sie den Erfassungsbereich dieses PIR-Melders betreten - dank der cleveren "Rundum-Erkennung" wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet. Sie können die Leuchtdauer individuell einstellen. Somit eignet sich dieser Bewegungsmelder perfekt für Flure und Treppenhäuser. Bei einer Montagehöhe von 2,2 - 4 m erreichen Sie im Radius von ca. 6 m eine Rundum-Erfassung von 360°.

Ausstattung:
Geeignet für Motoren, Vorschaltgeräte, konventionelle Transformatoren, Energiespar-Leuchtmittel o.ä.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Aufputz · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 88 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.45 W · Zeiteinstellung: 10 s 15 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 88 mm x 56 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Aufputz
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 s <bis/> 15 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.45 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1296308, Deckenbewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 11,46*
Lager 102
739
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,69*
€ 30,19*
€ 3,50*
ab € 37,84*
€ 44,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.