Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296307 Decke, Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296307-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296307
EAN/GTIN:
     4016138948875
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1296307 Decke,Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Weiß

Reichweite max. 6 m
Schaltet bis 1200 W
Zeiteinstellung: 10 s bis 7 min

Für den Einbau benötigen Sie einen Deckenausschnitt-Ø von 63 mm. Die Installation ist so einfach wie bei Decken-Einbau-Halogenstrahlern. Über die Dämmerungseinstellung am Sensor können Sie die gewünschte Ansprechschwelle des Bewegungsmelders von ca. 3 Lux bis 2000 Lux einstellen. Mit der Zeiteinstellung kann die Leuchtdauer des Verbrauchers zwischen 10 s und 7 min eingestellt werden.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C · Ausführung (allgemein): Einbau - Melder · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Einbau · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.45 W · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 60 mm · Einbau-Ø: 63 mm · Zeiteinstellung: 10 s - 7 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 76 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Ausführung (allgemein):
Einbau - Melder
Montageart:
Decke | Einbau
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo)
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.45 W
Schaltleistung:
1200 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Renkforce, 1296307, Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Weiß, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,31*
Lager 102
484
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,33*
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 29,06*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 29,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.