Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG 59/50 BNC (sf) Strom, Video Verlängerungskabel [1x DC-Buchse 5.5 mm, BNC-Stecker - 1x DC-Stecker 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296197-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59/50 BNC (sf)
EAN/GTIN:
     4016138956313
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
RG 59/50 BNC (sf) Strom,Video Verlängerungskabel [1x DC-Buchse 5.5 mm,BNC-Stecker - 1x DC-Stecker 5.5 mm,BNC-Stecker] 50.00 m Schwarz

50 m steckerfertiges RG59-Kabel mit separater Stromleitung für 12 V/DC

50 m steckerfertiges Kabel für 12 V/DC und Video-Verbindungen
Für HD-SDI-Kameras geeignet

50 m Koaxial-Videokabel mit zusätzlicher, separat isolierter Stromleitung für 12 V/DC, vorkonfektioniert mit 2x BNC-Stecker, 1x DC-Stecker, 1x DC-Buchse. Dieses Kabel eignet sich für die Verbindung einer CCTV-Videokamera mit einem Monitor oder Digitalrekorder und als Verlängerung bestehender Leitungen. Dank der separaten Stromleitung entfällt am direkten Montageort der Kamera die Installation einer 230 Volt Stromversorgung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DC-Buchse 5.5 mm,BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DC-Stecker 5.5 mm,BNC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom,Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 50.00 m · Weitere technische Daten: Videokabel Typ: RG 59 · Mantelfarbe/-Material: Schwarz, PVC · Anschlüsse: 2x BNC Stecker, 1x DC Buchse (5,5/2.1mm), 1x DC Stecker (5,5/2.1mm) · Gewicht: 3000 g

Lieferumfang:
50 m RG59/20 BNC Kabel.

Hinweis:
Netzteil (12 V/DC, mind. 1 A) nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DC-Buchse 5.5 mm | BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DC-Stecker 5.5 mm | BNC-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom | Video
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Strom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,12*
€ 51,86*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 51,87*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 110,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.