Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YC HD 36 HD-SDI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296185-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YC HD 36
EAN/GTIN:
     4016138956184
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HD-SDI Außenkamera, IP65, 3,6 mm

Extra kompaktes Gehäuse
Vormontierter Wand- und Deckenhalter
Eingebauter Infrarot-Scheinwerfer für 24h-Überwachung auch im Dunkeln

Kein Kabelgewirr, keine langwierige Installation- -echtes Plug&Play-Vergnügen: Diese Kamera wird Ihnen fix und fertig eingestellt geliefert- und liefert selbst bei widrigen Bedingungen exzellente Bilder: Rausch- und Nebelunterdrückung, Gegenlichtkompensation, automatische Tag-Nachtumschaltung, automatischer Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung- alles schon fertig konfiguriert. Sie brauchen die Kamera nur noch zu montieren, sie mit einem passenden Digitalrekorder oder Monitor verbinden und schon können Sie Ihre Videoüberwachung starten- egal ob im privaten Umfeld oder in großen Industriekomplexen. Natürlich können Sie diese Einstellungen bei Bedarf auch selbst vornehmen, diese Anleitung wird Sie dabei unterstützen. Ein zweiter analoger Videoausgang (BNC) ermöglicht es Ihnen zudem, die Kamera ohne Weiteres an einen zweiten Monitor oder einen analogen Rekorder anzuschließen. Diese Kamera ist mit einem 1/3” Sony 2.1 Megapixel CMOS-Chip und einem 3,6mm Megapixel-Objektiv ausgestattet. Die Kombination mit einem stufenlos bis zu 8-fach regelbaren digitalen Zoom führt zu einem flexiblen, bedarfsgerechten Blickwinkel, bei dem Ihnen kaum ein Detail entgeht- in Full-HD-Auflösung und dank eingebautem Infrarotscheinwerfer sogar durchgängig 24 Stunden am Tag.

Ausstattung:
Inklusive analogem Videoausgang (D1-Auflösung) · 3,6 mm Brennweite (manuelles Objektiv), · Wettergeschützt nach IP65-Standard.

Technische Daten:
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -10° - +50 °C · Brennweite: 3,6 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 500 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · Mikrofon: Nein · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: HD-SDI · Stromaufnahme: 500 mA · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: Scansystem: Progressives Scannen · Signalrauschabtstand: >50 dB (AGC aus) · Max. Auflösung, max. Bildrate (fps): 1080P (1920 x 1080 Pixel, Full-HD) bei 25 fps · Videoausgangssignal: HD-SDI (1080P)/1.0 Vp-p (75 Ω, BNC) · Extras: Zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC) · Min. Beleuchtung: 1.0 lx (Farbe), 0.5 lx (S/W), 0 lx bei IR · (36 IR LEDs) · OSD-Menü: Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, traditionelles Chinesisch · Elektronischer Verschluss: Auto/FLK/1/25,30 Sek. ~ 1/60000 Sek. · AGC (Automatische Verstärkungsregelung): Einstellbar · DNR (Digitale Rauschunterdrückung): gering/mittel/hoch (einstellbar) · Tag & Nacht- Umschaltung: Automatisch, einstellbar · Digitaler Zoom: 1x - 8x · D-EFFECT (Digitale Effekte): Mirror (Spiegelbild)/Flip (Umgedrehtes Bild)/D-Zoom (Digitaler Zoom)/Defog (Entnebelung) · Back Light (Gegenlichtkompensation): HLC (Blendlichtkompensation)/BLC (Gegenlichtkompensation)/WDR (Kontrastausgleich) · Privatzonenmaskierung · Bewegungserkennung · Sens-Up (Lichtsensitivitätsverstärkung): x2 – x8

Lieferumfang:
HD-SDI Kamera · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Zum Betrieb dieser Kamera und um in den Genuss der vollen HD-Auflösung zu kommen benötigen Sie, sofern noch nicht vorhanden: Ein geeignetes Netzteil (12 V/DC, mind. 1 A) einen passenden Monitor oder einen HD-SDI-HDMI-Konverter zum Anschluss an einen vorhandenen Monitor/Fernseher. Soll eine Aufzeichnung stattfinden, benötigen Sie zudem einen HD-SDI-Digitalrekorder. Diese Artikel können Sie ebenfalls günstig bei uns erwerben. Sie können diese Kamera aber auch mittels des analogen Videoausgangs an analoge Endgeräte (Monitor/Fernseher, analoger Digitalrekorder (D1-Auflösung) unter Inkaufnahme einer geringeren Auflösung (max. D1: 780 x 576 Pixel) anschließen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 65 x 148 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Schutzart:
IP66
Brennweite:
3,6 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
HD-SDI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Mikrofon:
Nein
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Stromaufnahme:
500 mA
Betriebstemperaturbereich:
-10° - +50 °C
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, YC HD 36, Überwachungskameras, Überwachungstechnik, private videoüberwachung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 100,48*
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 100,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,79*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
PSC12010
ab € 16,42*
Sonstiges
Kash
607647
ab € 0,37*
Sonstiges
Sygonix
43127A
ab € 13,75*
Sonstiges
Sygonix
43127V
ab € 17,97*
Sonstiges
Sygonix
43150R
ab € 15,52*
Sonstiges
Sygonix
43522D
ab € 35,22*
Sonstiges
Sygonix
43522Q
ab € 22,57*
Sonstiges
Sygonix
43522X
ab € 26,59*
Sonstiges
Sygonix
43525X
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.