Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2733 Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295827-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2733
EAN/GTIN:
     5013969962994
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Materialtasche
Nageltasche
C.K MA2733 Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt

Nageltasche

Langlebige Polyesterkonstruktion, besonders robust durch spezielle Verstärkung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Nagel · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Rot · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 260 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | grau | rot
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Nagel
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,75*
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 10,80*
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 11,79*
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,16*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.