Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57372-00002-00 57372-00002-00 tesafilm tesafilm® Transparent (L x B) 66 m x 15 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295788-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57372-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448036049
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent

Transparent
(L x B) 66 m x 15 mm
Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Transparent

Der transparente Klebefilm für alle Standardanwendungen im Büro und Haushalt. Transparent. Gute Klebkraft. Leise abrollbar.Alterungsbeständig. Vielseitig einsetzbar. PP-Folie. Für alle tesafilm Abroller geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 10 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Transparent · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57372-00002-00

Lieferumfang:
10 Rollen im praktischen Vorratspack.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Transparent
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57372-00002-00
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 3,90*
ab € 1,03*
€ 1,205*
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,274*
€ 1,427*
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,319*
€ 1,519*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,54*
Lager 102
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,714*
€ 2,091*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,091*
€ 2,42556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,714*
€ 1,98824
pro Packung
1 Packung enthält 66 Stück (ab € 0,02597* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57312
ab € 2,25*
Ähnlich
tesa
57370-00002-02
ab € 0,274*
Ähnlich
tesa
57371-00002-00
ab € 6,62*
Ähnlich
tesa
57401-00002-02
ab € 2,77*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,49*
Ähnlich
tesa
57329
ab € 1,99*
Ähnlich
tesa
57402-00002-00
ab € 7,68*
Ähnlich
tesa
57404-00002-02
ab € 0,3425*
Ähnlich
tesa
57405-00002
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.