Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa OFFICE-BOX 57404-00002-04 tesafilm Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295783-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57404-00002-04
EAN/GTIN:
     4042448036100
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa OFFICE-BOX 57404-00002-04 tesafilm Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 8 St.

tesafilm® transparent Selbstklebeband - für universalen Einsatz, starke Klebkraft

Transparent
Gute Klebkraft
Leicht abrollbar
Hohe Alterungsbeständigkeit
Vielseitig einsetzbar
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet

tesafilm® transparent ist das universell einsetzbare Selbstklebeband mit bewährten Eigenschaften. Es gehört zur Standardausstattung von Wohnungen, Schulen und Büros auf der ganzen Welt und ist für alle Arten von Alltagsanwendungen geeignet. Vielseitiges transparentes Büroband tesafilm® transparent ist das selbstklebende Büroband in Standardqualität, das jeder, der mit Papier arbeitet, griffbereit haben sollte. Es wurde speziell für Karton und Papier entwickelt, haftet aber auch sehr gut auf vielen anderen Materialien, sofern diese eine ebene und ausreichend glatte Oberfläche aufweisen. Verwenden Sie es als vielseitiges Klebeband, um Charts an die Wand zu kleben, einen Umschlag sauber zu verschließen oder ein Paket schnell zu verpacken. Universelles Bastel- und Haushaltsklebeband. tesafilm® transparent ist ein sehr vielseitiges selbstklebendes Bastelband, das sich ideal für das Papierhandwerk und die Inneneinrichtung eignet. Es eignet sich auch perfekt zum Verpacken von Geschenken, Versiegeln von Umschlägen und passt zu vielen anderen Situationen, in denen zwei Papierstücke angebracht werden müssen. Stark, sicher, ungiftig: Dieses transparente Band besteht aus Polypropylenfolie und ist daher frei von PVC. Außerdem verfügt es über eine ungiftige, lösungsmittelfreie Klebstoffbeschichtung. Es ist das Standardklebeband und bietet eine starke Haftung und eine hohe Reißfestigkeit. Der tesafilm® transparent ist für eine komfortable Anwendung konzipiert und lässt sich leise und geräuschlos abwickeln.

Technische Daten:
Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Lieferumfang:
8 Rollen im praktischen Vorratspack.

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
OFFICE-BOX
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
25 N/10 mm
Dicke:
0.048 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1 Tag
300
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,48*
1 Tag
853
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,13*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,14*
Lager 102
280
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,47375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57443-00001-01
ab € 1,24*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.