Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dicota Plus Selfie Stick 8.5 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295646-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31027
EAN/GTIN:
     7640158662380
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
dicota selfie stick
Dicota Selfie Stick Plus

Kabellose Verbindung via Bluetooth zwischen Fernbedienung und Smartphone
Praktischer und hipper Selfie Stick für das perfekte Bild
Universelle, abnehmbare Halterung für Digitalkameras und Smartphones
Drehbar in allen Richtungen Handlicher, rutschfester Griff Ausziehbar auf 116 cm – in Sekunden
Praktische Schlaufe für den Transport unterwegs.

Das perfekte Selfie. Überall und jederzeit mit Bluetooth Fernbedienung!
Selfies sind hipp. Die Stars und Sternchen machen es vor - und alle knipsen begeistert drauflos. Der neue Selfie Stick von Dicota ermöglicht nun den perfekten Schnappschuss. Von oben, unten und von vorne. Tolle Winkel - tolle Bilder! Konzipiert für den Einsatz von gängigen Digitalkameras und Smartphones.

Ausstattung:
Passend für alle gängigen Digitalkameras und Smartphones ( ab iOS 6.0 und Android 4.2.2).

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 116 cm · Arbeitshöhe (min.): 20 cm · Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Farbe: Schwarz,Silber · Klemmenbreite (max.): 8.5 cm · Material (Details): Stahl · Produkt-Art: Selfie Stick

Lieferumfang:
Dicota Selfie Stick Plus,Bluetooth Fernbedienung,Batterien für Fernbedienung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
1c. Marke:
Dicota
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Farbe:
schwarz | grau
Material (Details):
Stahl
Klemmenbreite (max.):
8.5 cm
Arbeitshöhe (max.):
116 cm
Arbeitshöhe (min.):
20 cm
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: 7640158662380, Dicota, D31027, Plus, Selfie
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 14,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,45*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 14,02*
€ 16,67*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 14,33*
€ 16,99*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 18,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.