Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flex Rührstab VORTINOX 385328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295405-BP
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     385328
EAN/GTIN:
     4030293161160
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb flex
rührkorb
Rührstab VORTINOX

Rührstab aus Edelstahl. Keine Rostbildung, keine Verunreinigung des Rührgutes. Bei dem Rührvorgang entsteht kein Luftzug, Schaumbildung, Entgasung/Erwärmung des Rührgutes. Schonendes Rühren bei langsamen Umfangsgeschwindigkeiten mit hoher Eigendynamik, keine Klumpenbildung. Extrem hohe Verschleißfestigkeit und besonders leicht und einfach zu reinigen. Ideal für helle, deckende Materialien, Kunstharz-, Wasser-, Kupfer-, Dispersionslacke und 2-K-Lacke, Fassadenfarbe, Beizen, Lasuren, Kleister. Runde Spindel D10 für Aufnahme im Bohrfutter. Werkstoff: V2A, Legierung X5CrNi 18-10 Werkstoffnummer 1.4301.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Weitere technische Daten: Stabdurchmesser 10mm

Weitere Suchbegriffe: 4030293161160, Flex, 385328
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,50*
ab € 39,79*
€ 44,99*
€ 7,90*
ab € 40,57*
€ 45,87*
23 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 45,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 53,81*
€ 6,95*
ab € 54,67*
€ 61,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
369144
ab € 12,61*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
369101
ab € 14,69*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
369098
ab € 9,04*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
368962
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.