Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 349054 Diamanttrennscheibe Durchmesser 230 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Beton, Stein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295110-BP
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349054
EAN/GTIN:
     4030293135444
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Flex 349054 Diamanttrennscheibe Durchmesser 230 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Beton,Stein 1 St.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.2 mm · Material-Eignung: Beton,Stein · Produktabmessung, Ø: 230 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 230 mm
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Marke:
Flex
Material-Eignung:
Beton | Stein
Bohrungs-Ø:
22.2 mm
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, diamanttrennscheibe 230x22,2mm, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, 4030293135444, Flex, 349054, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,78*
€ 48,05*
€ 4,00*
ab € 34,85*
€ 48,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,92*
€ 48,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 48,61*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
500720
ab € 56,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.